絞り込み
ブランド
  • 東西電気産業(13)
  • オーム電機(8)
口金
  • E11(1)
  • E12(1)
  • E17(1)
  • E26(4)
  • G10q(1)
  • G13(2)
電圧(V)
  • 300
  • 30(1)
  • 100(8)
  • 125(9)
  • 250(16)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(1)
E12(1)
E17(1)
E26(4)
G10q(1)
G13(2)
蛍光灯ソケット 東西電気産業蛍光灯ソケット東西電気産業(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
定格電流(A)1
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(17件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
プラソケット オーム電機プラソケットオーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケットの増設用です絶縁テープまたは接続端子で結線してください10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300定格電流(A)3
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
369税込406
1個
当日出荷から14日以内出荷
E39→E26変換アダプター オーム電機E39→E26変換アダプターオーム電機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
E26防水べークソケット オーム電機E26防水べークソケットオーム電機(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
蛍光灯ソケット L形 G13 東西電気産業蛍光灯ソケット L形 G13東西電気産業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格電圧(V)300口金G13定格電流(A)1端子半田端子関連資料(0.05MB)
E26防水ゴムソケット オーム電機E26防水ゴムソケットオーム電機(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質(本体)ゴム口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47定格電圧(V)300定格電流(A)6
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
サークラインソケット 東西電気産業サークラインソケット東西電気産業(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq関連資料(0.04MB)
口金変換ソケット 東西電気産業口金変換ソケット東西電気産業
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
429税込472
1個
当日出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 低一体式ソケット関連資料(0.07MB)
E26→E11変換アダプター オーム電機E26→E11変換アダプターオーム電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
E11ハロゲンランプ用ソケット オーム電機E11ハロゲンランプ用ソケットオーム電機(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器口金E11コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33定格電圧(V)300定格電流(A)3
並台ソケット 磁器 E26 6A300V 東西電気産業並台ソケット 磁器 E26 6A300V東西電気産業
759税込835
1個
当日出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 並台ソケット関連資料(0.16MB)
屋外防滴ソケットE26白 東西電気産業屋外防滴ソケットE26白東西電気産業
429税込472
1個
12日以内出荷
材質外郭:PVC (塩ビ)定格電圧(V)300下穴径(Φmm)差込み:37定格電流(A)3使用電球10W以下受金E26 防滴ゴムソケット関連資料(0.18MB)
耳付レセプタクル 東西電気産業耳付レセプタクル東西電気産業
739税込813
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)3
E17台付レセップ 東西電気産業E17台付レセップ東西電気産業
499税込549
1個
10日以内出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)3受金E17台付レセップ関連資料(0.1MB)
白熱ランプ用ソケット 東西電気産業白熱ランプ用ソケット東西電気産業
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
689税込758
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)3
E26小モーガルソケット 東西電気産業E26小モーガルソケット東西電気産業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)6

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電球ソケット・レセプタクル