「切刃長さ(mm)」から絞り込む
フライス ISO標準インサート1 ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番436-1662寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPKW09T420TRセコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPUN16セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHT05T210TRセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番430-2719寸法S(mm)2.54材種F40M寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHW060310TRセコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPMR11セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
フライス 金型用インサート LPHT09T420Rセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6532寸法S(mm)4.76材種H25寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート 218.20-100ERセコ・ツールズ・ジャパン¥30,980~税込¥34,078~
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.05寸法RE(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPUN11セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番429-3838寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
フライス インサート TPKR1603・セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
翌々日出荷
フライス用インサート、TPKR・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.38RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート SPKN1203・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
フライス用インサート、SPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHW05T210TRセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6533寸法S(mm)2.54材種MH1000寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPUN22 汎用ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番429-3846寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種HX寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス その他インサート OLDセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4939寸法L(mm)17寸法S(mm)4.76材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RPKT1204M0Tセコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHT060310TRセコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート SPKT140523TNセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-9692寸法S(mm)5.56材種MS2500寸法RE(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート APEXセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
アルミニウム加工用の硬い耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4946寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種H15RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート SPKNセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ステンレス鋼や焼き入れ鋼、耐熱合金の加工にも適するPVD材種です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4949寸法L(mm)15.87寸法S(mm)4.76材種F30MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート TPUN1603・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
フライス用インサート、TPUN・仕様です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番430-3887寸法L(mm)13.5寸法S(mm)3.18材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CPMT0602セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-1050寸法L(mm)6.5寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9材種CP200寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート ROHT1204M0セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPUN16 汎用ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種HXRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.52
旋削インサート TPMR22セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番429-3833寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス 金型用インサート RPHT2006M0Tセコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RPKW1605M0Tセコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)5.56RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPMR16セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート SPUN12セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス その他インサート ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種HXRoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート TPKN2204・セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
翌々日出荷
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHW09T420TRセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6498寸法S(mm)4.76材種MH1000寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサートAPKTセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-4950寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種T350MRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CPMT09T3セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
鋼の荒加工にて非常に安定した切削が可能です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番436-7680寸法L(mm)9.67寸法S(mm)3.97材種TP25寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削インサート TPUN22セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削インサート SPMR09セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11トラスコ品番429-5399寸法L(mm)9.52寸法S(mm)3.18材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.52