絞り込み
先端角(°)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 90(4)
シャンク径(Φmm)
  • 16
  • 3(7)
  • 4(14)
  • 5(4)
  • 6(16)
  • 6.35(3)
  • 8(11)
  • 10(24)
  • 12(22)
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 32(7)
  • 42(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2~11.88(1)
  • 18(2)
  • 24(2)
  • 56(1)
  • 66(1)
刃数
  • 1(8)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(2)
  • 超硬合金(6)
  • (1)
全長(mm)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(3)
80~90未満・90~100未満・100~120未満
ブランド
  • イワタツール(5)
  • 岡崎精工(2)
  • 富士元工業(1)
  • ハーマンビルツ(1)
イワタツール・岡崎精工・富士元工業・ハーマンビルツ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
45(1)
60(2)
90(4)
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFSハーマンビルツ
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー DLCコーティングイワタツール
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー ALTコーティングイワタツール
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
トグロンシャープチャンファー イワタツールトグロンシャープチャンファーイワタツール
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転方向右刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティングイワタツール
44,980税込49,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティングイワタツール
56,980税込62,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

1枚刃(カッター(カウンターシンク))