絞り込み
先端角(°)
  • 45(1)
  • 60(3)
  • 90(10)
  • 120(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 3(7)
  • 4(14)
  • 5(4)
  • 6.35(3)
  • 8(11)
  • 10(24)
  • 12(22)
  • 15(7)
  • 16(9)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 32(7)
  • 42(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 14(4)
刃数
  • 1(15)
  • 3(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(8)
全長(mm)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満
ブランド
  • イワタツール(7)
  • WEBA(6)
  • プラス工具(1)
  • 協和精工(1)
  • THECUT(1)
イワタツール・WEBA・プラス工具・協和精工・THECUT
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
45(1)
60(3)
90(10)
120(2)
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明きWEBA
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具1枚刃面取りカッター ストレートシャンクプラス工具
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
用途鋳鉄、アルミ合金の加工
HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明きWEBA
7,488税込8,237
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
両面取りカッター THECUT両面取りカッターTHECUT
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティングイワタツール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプイワタツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工超硬TiALNコーティング付き面取りカッター協和精工
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径材質超微粒子合金全長80刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)6先端角(°)90有効長(mm)-表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティングWEBA
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティングWEBA
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明きWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティングWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷
TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー DLCコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー ALTコーティングイワタツール
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
トグロンシャープチャンファー イワタツールトグロンシャープチャンファーイワタツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転方向右刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティングイワタツール
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

1枚刃(カッター(カウンターシンク))