絞り込み
先端角(°)
  • 60
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(8)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 90(30)
  • 120(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2~11.88(1)
  • 2.69(1)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 15.6(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
刃数
  • 1(10)
材質
  • その他(3)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
  • (3)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
  • WEBA(4)
  • 富士元工業(4)
  • イワタツール(2)
WEBA・富士元工業・イワタツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
30(3)
40(1)
45(8)
50(1)
55(1)
60
65(1)
70(1)
90(30)
120(5)
ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業ボール盤用面取りメントルビー富士元工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
メントルデー 富士元工業メントルデー富士元工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティングWEBA
7,898税込8,688
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティングWEBA
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明きWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃
トグロンシャープSP 60° 超硬 イワタツールトグロンシャープSP 60° 超硬イワタツール
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)12面取り角度(°)60材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)12

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

1枚刃(カッター(カウンターシンク))