絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(2)
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
先端角(°)
  • 60(1)
  • 90(3)
シャンク径(Φmm)
  • 16
  • 3(6)
  • 4(30)
  • 5(43)
  • 6(68)
  • 6.35(3)
  • 8(72)
  • 10(75)
  • 12(48)
  • 12.5(1)
  • 20(3)
  • 32(5)
  • その他(3)
全長(mm)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 140~160未満(2)
刃数
  • 3(6)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • 超硬合金(7)
コバルトハイス・超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • イワタツール(2)
  • 岡崎精工(2)
  • WEBA(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
OSG(オーエスジー)・イワタツール・岡崎精工・WEBA・S&K(三興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(2)
16(1)
24(1)
32(1)
40(1)
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
23,980税込26,378
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTS&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-POSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'関連資料技術情報はこちら(149MB)
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用WEBA
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-NOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質超硬合金テーパ半角公差±30'切刃形状3枚刃関連資料技術情報はこちら(149MB)
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
55,980税込61,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-NOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-POSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎材質超硬合金テーパ半角公差±30'切刃形状3枚刃関連資料技術情報はこちら(149MB)

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))