絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
先端角(°)
  • 100
  • 10(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(4)
  • 60(11)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 85(1)
  • 90(88)
  • 120(6)
  • 140(3)
シャンク径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
刃数
  • 3(4)
材質
  • ハイス(2)
ハイス
ブランド
  • WEBA(2)
  • ATI(2)
WEBA・ATI
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
2.8(2)
3.2(2)
3.5(2)
3.8(2)
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルートATI
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数3先端角(°)100材質M2ハイス鋼切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット ATIカウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセットATI
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。 カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。
用途航空機のメンテナンス用刃数3先端角(°)100材質M2ハイス鋼仕様NSN#5133-01-428-5685トラスコ品番490-2912セット内容3/32、1/8、5/32、3/16質量(g)270切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))