絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 10.4(1)
  • 12(1)
  • 12.4(1)
  • 14(1)
  • 16.5(1)
  • 20.5(1)
  • 25(1)
先端角(°)
  • 120
  • 10(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 45(4)
  • 60(11)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 85(1)
  • 90(88)
  • 100(4)
  • 140(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
材質
  • 超硬合金(1)
刃数
  • 3(5)
3
ブランド
  • WEBA(3)
  • 岡崎精工(1)
  • カーメックス(1)
  • 大洋ツール(1)
WEBA・岡崎精工・カーメックス・大洋ツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(2)
2.8(2)
3(2)
3.2(2)
3.5(2)
3.8(3)
8(2)
10(2)
20.5(1)
25(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート岡崎精工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃WEBA
7,188税込7,907
1本
当日出荷から7日以内出荷
3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC大洋ツール
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃WEBA
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス裏座ぐりミニチャンファー120°刃カーメックス
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))