絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 6(6)
  • 8(4)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 16(7)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • その他(1)
先端角(°)
  • 30(2)
  • 45(8)
  • 60(6)
  • 75(1)
  • 90(4)
  • 100(1)
  • 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 25(3)
刃数
  • 2
  • 1(8)
  • 3(20)
  • 4(18)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
材質
  • その他(4)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(8)
  • (4)
全長(mm)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(5)
  • 200~220未満(4)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • 富士元工業(10)
  • イワタツール(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ワルター(3)
  • 中京(3)
  • 大洋ツール(2)
  • THECUT(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ATI(1)
富士元工業・イワタツール・FKD(フクダ精工)・ワルター・中京・大洋ツール・THECUT・EIKO(栄工舎)・ATI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
3(4)
6(6)
8(4)
10(6)
12(5)
16(7)
20(6)
25(3)
32(3)
その他(1)
カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート ATIカウンターシンクインテグラルパイロット2フルートATI
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用刃数2先端角(°)100材質M2ハイス鋼切刃形状その他シャンク径1/4-28直径(inch)1/2
ガイド付きカク面ビット 中京ガイド付きカク面ビット中京
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
面取りカッター 富士元工業面取りカッター富士元工業
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数2枚寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30適合L型レンチ(K-3)質量(kg)1切刃形状その他
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3面取り角度(°)90材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUTヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSCTHECUT
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
刃数2寸法L2(mm)7
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
センター面取りミル CM FKD(フクダ精工)センター面取りミル CMFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。但しこちらの60°のタイプはV溝加工やセンターモミ加工には適しません。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~/-0.03リード角右ネジレ30°
面取りカッタ ボディ 60°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 60°タイプワルター
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 30°タイプワルター
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
40,980税込45,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
R面取カッター EIKO(栄工舎)R面取カッターEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
R面取カッター
用途スプールブッシュ用材質コバルトハイス刃数2枚シャンク径(Φmm)12
表裏面取りカッター THECUT表裏面取りカッターTHECUT
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
ガイド付きボーズ面ビット 中京ガイド付きボーズ面ビット中京
9,998税込10,998
1本
当日出荷から13日以内出荷
板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
カク面ビット 中京カク面ビット中京
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数2シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)20切刃形状その他
チビ両面 富士元工業チビ両面富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPMT030102切刃形状その他
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
チビエコ2 富士元工業チビエコ2富士元工業
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)95シャンク径(mm)16材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他
モミエコ2 富士元工業モミエコ2富士元工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他
センター面取りミルアルミ侍 富士元工業センター面取りミルアルミ侍富士元工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
刃数2先端角(°)90切刃形状その他
リャンメンカット・V 富士元工業リャンメンカット・V富士元工業
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
面取りカッター 富士元工業面取りカッター富士元工業
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)切刃形状その他
面取りカッター 富士元工業面取りカッター富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))