絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 16
  • 2.34(1)
  • 3(16)
  • 4(25)
  • 5(11)
  • 6(57)
  • 6.35(11)
  • 8(56)
  • 10(63)
  • 12(54)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(14)
  • 25(13)
  • 32(11)
  • 42(4)
  • MT2(1)
  • その他(1)
先端角(°)
  • 30(2)
  • 45(5)
  • 60(6)
  • 90(5)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.9(1)
  • 4.5(1)
  • 10(1)
  • 11.3~17.1(1)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 19.8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 28~154(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 42(2)
  • 50(1)
  • 55(4)
  • 60(2)
刃数
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
材質
  • その他(4)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(15)
  • (4)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(9)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(10)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(3)
  • 200~220未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • イワタツール(7)
  • ワルター(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 富士元工業(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 大洋ツール(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • SKC(1)
イワタツール・ワルター・EIKO(栄工舎)・富士元工業・FKD(フクダ精工)・岡崎精工・大洋ツール・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アサヒ工具・SKC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
3(16)
4(25)
6(57)
8(56)
10(63)
12(54)
16
20(14)
25(13)
32(11)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
外面取りカッター NG 大洋ツール外面取りカッター NG大洋ツール
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
外面取り加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー イワタツール高速面取り工具トグロン マルチチャンファーイワタツール
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5先端角(°)90材質超硬被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Zイワタツール
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティングイワタツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
チャンファリングツール CFT 大洋ツールチャンファリングツール CFT大洋ツール
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
面取りカッタ ボディ 60°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 60°タイプワルター
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 30°タイプワルター
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
高速面取り工具 イワタツール高速面取り工具イワタツール
35,980税込39,578
1本
当日出荷
面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。材質超硬合金(Carbide)刃数9表面処理ALTコーティングセンター穴角(°)90
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
超硬コーナーRカッター
用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
33,980税込37,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能高硬度鋼加工においても長寿命良好な食い付き性を実現するシンニング鈍角先端部による高い耐欠損性刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
バイテンダー アーム 富士元工業バイテンダー アーム富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
チビ両面 富士元工業チビ両面富士元工業
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPMT030102切刃形状その他
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
チビエコ2 富士元工業チビエコ2富士元工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)95シャンク径(mm)16材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他
精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° イワタツール精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°イワタツール
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° イワタツール精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°イワタツール
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター ワルタープロトティップR面取り用逆Rヘッドカッターワルター
29,980税込32,978
1セット(2本)
翌々日出荷から13日以内出荷
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
プロトティップC面取り用ヘッドカッター ワルタープロトティップC面取り用ヘッドカッターワルター
44,980税込49,478
1セット(2本)
翌々日出荷
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他
カウンターシンク SKCカウンターシンクSKC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
用途バリ取り、C面取り、皿モミ用切刃形状その他
センターリーマ FKD(フクダ精工)センターリーマFKD(フクダ精工)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))