絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 2.34(1)
  • 3(16)
  • 4(25)
  • 5(11)
  • 6(57)
  • 6.35(11)
  • 8(56)
  • 10(63)
  • 12(54)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 16(32)
  • 18(1)
  • 20(14)
  • 32(11)
  • 42(4)
  • MT2(1)
  • その他(1)
先端角(°)
  • 45(3)
  • 60(3)
  • 90(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 28~156(1)
  • 28~157(1)
  • 28~158(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(2)
  • 37.1(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(6)
  • (1)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(2)
  • 200~220未満(2)
60~70未満・70~80未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • アサヒ工具(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 富士元工業(2)
  • ワルター(1)
EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・FKD(フクダ精工)・富士元工業・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
3(16)
4(25)
6(57)
8(56)
10(63)
12(54)
16(32)
20(14)
25
32(11)
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 45°タイプワルター
48,980税込53,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
超硬コーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
超硬コーナーRカッター
用途R加工材質超硬 K10表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
リャンメンカットR 富士元工業リャンメンカットR富士元工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具MC用面取りカッター (G2)アサヒ工具
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))