絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6.35
  • 2.34(1)
  • 3(16)
  • 4(25)
  • 5(11)
  • 6(57)
  • 8(56)
  • 10(63)
  • 12(54)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 16(32)
  • 18(1)
  • 20(14)
  • 25(13)
  • 32(11)
  • 42(4)
  • MT2(1)
  • その他(1)
先端角(°)
  • 90(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • 21(2)
刃数
  • 5(1)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(4)
  • 炭素工具鋼(2)
全長(mm)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • RELIEF(3)
  • スターエム(2)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・RELIEF・スターエム・H&H・TRUSCO・SK(新潟精機)・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
3(16)
4(25)
6(57)
8(56)
10(63)
12(54)
16(32)
20(14)
25(13)
32(11)
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ六角軸面取りカッター 3本セット HSSモノタロウ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(22件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等面取角度90°軸径(Φmm)6.35切刃形状その他
No.5007X ステンレス用面取カッター スターエムNo.5007X ステンレス用面取カッタースターエム(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!材質はHSS-COで高耐久!加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-CO刃先角度(°)90シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)2000以下
六角軸フリードリル SK11六角軸フリードリルSK11(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエムNo.5007 ハイス六角軸面取カッタースターエム(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸面取りカッター H&H六角軸面取りカッターH&H(14件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
六角軸 面取りカッターHSS RELIEF六角軸 面取りカッターHSSRELIEF(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り軸径(Φmm)6.35(六角軸)材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング切刃形状その他
六角軸プロメン SK(新潟精機)六角軸プロメンSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
六角軸ナイスメンG 1枚刃 6mm チタンコーティング TRUSCO六角軸ナイスメンG 1枚刃 6mm チタンコーティングTRUSCO(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤シャンク径(mm)6.35先端角(°)90種別1枚刃先端径(mm)1表面処理チタンコーティング切刃形状その他
六角軸 面取りカッター RELIEF六角軸 面取りカッターRELIEF
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途鉄工用軸径(Φmm)6.35(六角軸)材質コバルトハイス鋼(HSS-E)切刃形状その他
六角軸 面取りカッター RELIEF六角軸 面取りカッターRELIEF(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など軸径(Φmm)6.35材質コバルトハイス鋼仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバータイプ鉄工用切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))