絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 32(2)
先端角(°)
  • 30
  • 45(10)
  • 60(25)
  • 75(1)
  • 90(65)
  • 100(1)
  • 118(1)
  • 120(6)
  • 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.3~36.3(1)
  • 45(1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
材質
  • その他(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • 富士元工業(3)
  • ワルター(1)
富士元工業・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
12(1)
16(2)
20(1)
32(2)
面取りカッタ ボディ 30°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 30°タイプワルター
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
バイテンダー アーム 富士元工業バイテンダー アーム富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))