絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 16(6)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 42(1)
先端角(°)
  • 60
  • 30(4)
  • 45(10)
  • 75(1)
  • 90(65)
  • 100(1)
  • 118(1)
  • 120(6)
  • 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(6)
  • 45(4)
  • 50(7)
  • 55(3)
  • 60(6)
  • 65(3)
  • 80(4)
  • 100(4)
刃数
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(4)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(11)
  • 超硬合金(6)
  • (3)
全長(mm)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(8)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • 富士元工業(4)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 大見工業(2)
  • ノガ(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 中京(2)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
  • イリックス(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • DIXI(1)
  • プラス工具(1)
  • ワルター(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 協和精工(1)
富士元工業・EIKO(栄工舎)・大見工業・ノガ・FKD(フクダ精工)・中京・Mテクニカ(旧ツァーレン)・イリックス・OSG(オーエスジー)・グーリング・DIXI・プラス工具・ワルター・アサヒ工具・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
5(2)
6(8)
8(6)
10(6)
12(6)
16(6)
20(4)
25(3)
32(3)
42(1)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター プラス工具面取りカッタープラス工具(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
カウンターシンク(先端角60°) イリックスカウンターシンク(先端角60°)イリックス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
カウンターシンク(外径面取り用) ノガカウンターシンク(外径面取り用)ノガ
44,980税込49,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。面取角度90°材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他
ガイド付きカク面ビット 中京ガイド付きカク面ビット中京
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
カウンターシンク(内径面取り用) ノガカウンターシンク(内径面取り用)ノガ
79,980税込87,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内径穴の面取り加工。面取角度90°材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他
MC用面取リカッター アサヒ工具MC用面取リカッターアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
用途用途材質超硬K種G2
超硬面取りカッター(非鉄用) 大見工業超硬面取りカッター(非鉄用)大見工業
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
超硬面取りカッターS(鉄用) 大見工業超硬面取りカッターS(鉄用)大見工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金+OCコート
シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)シーターカット(スパイラル面取リ)Mテクニカ(旧ツァーレン)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途用途材質SKH57刃数3枚刃
シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)シーターカット(スパイラル面取リ)Mテクニカ(旧ツァーレン)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス材質SKH57刃数3枚刃全長(mm)59角度(°)60
CBNネジ切カッター 協和精工CBNネジ切カッター協和精工
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプNグーリング
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)60
面取りカッタ ボディ 60°タイプ ワルター面取りカッタ ボディ 60°タイプワルター
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)センターフライス(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
右刃・直刃・MT軸
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
バイテンダー アーム 富士元工業バイテンダー アーム富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
カク面ビット 中京カク面ビット中京
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数2シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)20切刃形状その他
エコメン2 富士元工業エコメン2富士元工業
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
チビエコ2 富士元工業チビエコ2富士元工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)95シャンク径(mm)16材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他
モミエコ2 富士元工業モミエコ2富士元工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他
センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)センターリーマMT柄FKD(フクダ精工)
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他
超硬チャンファーミル DIXI超硬チャンファーミルDIXI
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
切刃形状その他
センターリーマ FKD(フクダ精工)センターリーマFKD(フクダ精工)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))