絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.4(42)
  • 0.8(118)
  • 1.2(71)
  • 1.6(34)
材質
  • CVDコーティング(50)
  • PVDコーティング(21)
  • その他(5)
  • サーメット(17)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(44)
切刃長さ(mm)
  • 22
  • 1.5(15)
  • 1.6(23)
  • 1.7(23)
  • 2(22)
  • 2.3(22)
  • 2.5(16)
  • 6.35(21)
  • 6.9(31)
  • 8.2(80)
  • 9.525(49)
  • 9.6(132)
  • 11(330)
  • 12.7(27)
  • 12.9(14)
  • 13.8(26)
  • 15.6978(17)
  • 16(13)
  • 16.0978(16)
  • 16.5(586)
厚さ(mm)
  • 3.97(1)
  • 4.76(122)
逃げ角(度)
  • 0(94)
  • 7(2)
  • 11(19)
形状
形状
正三角形(123)
正三角形
チップブレーカ
  • ブレーカつき(97)
  • ブレーカなし(32)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(20)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(87)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(51)
  • 三菱マテリアル(28)
  • 京セラ(18)
  • タンガロイ(13)
  • イスカル(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・タンガロイ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.4(42)
0.8(118)
1.2(71)
1.6(34)
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG-MA 三菱マテリアルチップ TNMG-MA三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG-ES 三菱マテリアルチップ TNMG-ES三菱マテリアル(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-HM住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-MS 三菱マテリアルチップ TNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-GU住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-11 タンガロイチップ TNMG-11タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削チップ TNMG-UP 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UP住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカGU
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
旋削用チップ TNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削チップ TNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UZ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMA 住友電工ハードメタルチップ TNMA住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個ほか
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPUN イスカルチップ TPUNイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMN 住友電工ハードメタルチップ TPMN住友電工ハードメタル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-SH 三菱マテリアルチップ TNMG-SH三菱マテリアル
12,980税込14,278
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の有無なし
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-HM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TNMG-HM (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76ブレーカHM
旋盤用チップ三角形