絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 2
  • 0.02(5)
  • 0.03(17)
  • 0.05(3)
  • 0.08(2)
  • 0.1(66)
  • 0.18(2)
  • 0.2(478)
  • 0.24(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3969(79)
  • 0.4(905)
  • 0.7938(82)
  • 0.8(811)
  • 1.1906(41)
  • 1.2(304)
  • 1.5875(13)
  • 1.6(94)
  • 2.4(15)
  • -(6)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • その他(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(7)
切刃長さ(mm)
  • 9.525(1)
  • 16.5(11)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.76(9)
逃げ角(度)
  • 0(9)
  • 11(1)
形状
形状
正三角形(14)
正三角形
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 円筒穴(5)
-・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(7)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • タンガロイ(3)
  • 京セラ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.1(66)
0.2(478)
0.3969(79)
0.4(905)
0.7938(82)
0.8(811)
1.1906(41)
1.2(304)
1.6(94)
2
コーナー半径(mm)をもっと見る
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
旋削チップ TNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UZ住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
3日以内出荷
三角形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切削領域中切削ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)0[N]
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMN 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMN三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMA三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMN 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMN三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ TNMA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMN 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMN三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M内接円直径(Φmm)(IC)9.525勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ TNMA三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60
チップ TNGN タンガロイチップ TNGNタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の有無なしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-UZ (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TNMG-UZ (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカUZ
旋盤用チップ三角形