絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.2(5)
  • 0.3969(2)
  • 0.4(6)
  • 0.7938(1)
  • 0.8(3)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • 超硬合金(2)
  • 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 10.5985(1)
  • 11(3)
  • 15.6978(1)
  • 16.0978(1)
  • 16.5(6)
厚さ(mm)
  • 2.38(2)
  • 3.18(6)
逃げ角(度)
  • 20
  • 0(546)
  • 5(37)
  • 7(237)
  • 11(500)
  • 15(4)
形状
形状
正三角形(8)
正三角形
チップブレーカ
  • ブレーカなし(8)
ブレーカなし
穴の形状
  • -(8)
-
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • サンドビック(3)
  • 三菱マテリアル(2)
住友電工ハードメタル・サンドビック・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.2(5)
0.3969(2)
0.4(6)
0.7938(1)
0.8(3)
チップ TEGX 三菱マテリアルチップ TEGX三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質HTi10種別ポジ厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
旋削ポジ    TE□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材N(非鉄) サンドビック旋削ポジ TE□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材N(非鉄)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ    TE□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄) サンドビック旋削ポジ TE□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ポジ    TE□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄) サンドビック旋削ポジ TE□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材N(非鉄)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個ほか
6日以内出荷
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TEGN-P 住友電工ハードメタルチップ NF-TEGN-P住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEGN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEGX 三菱マテリアルチップ TEGX三菱マテリアル
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質MD220厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEGN住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ三角形