カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方
        • 接着剤(9)
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ3M(スリーエム)
4,298税込4,728
1本(48.5mL)ほか
当日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ3M(スリーエム)
449,800税込494,780
1箱(1.5kg×6組)
105日以内出荷
金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
用途金属やセラミックの接着ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立特性耐熱性、耐久性乳白色基材エポキシ樹脂容量(kg)A:0.5/B:1可使時間(分)60完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間5分引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量947mL/473mL危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50mL)
当日出荷
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(12本)ほか
当日出荷
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(12個)ほか
当日出荷
トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1セットほか
当日出荷
金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1セット(36本)
当日出荷
3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に主な用途金属と樹脂、金属同士の接着トラスコ品番479-6179全長(mm)105危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤HysolLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,398税込5,938
1本(50mL)
当日出荷
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラスウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3m dp-460特集
おすすめ人気ランキング
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方