両面テープ (14) カテゴリ: 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方すべて解除
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) (5件のレビュー) 当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%) 600 保持力(mm) 168(せん断) 引張強度(N/cm2 ) 120 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%) 600 粘着力(N/10mm) 40 密度(g/cm3 ) 0.75 引張強度(N/cm2 ) 120 熱伝導率(W/mk) 0.16 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm) 0.08 サービス分類 オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 欠品中
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。
シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途 各種金属の接合
スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に 色 白 テープ長さ(m) 33 テープ厚さ(mm) 0.4 基材 アクリルフォーム 使用温度範囲(℃) -20~150 粘着剤 アクリル系 接着力(N/cm) 40 特性 屋外使用可 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム) (3件のレビュー) 当日出荷 から 38日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要
用途 ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
使用方法 1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2 (5kgf/cm2 )以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。 幅(mm) 5~150 長さ(m) 3m or 10m 絶縁抵抗(MΩ) 1.3×108 体積抵抗率(Ωcm) 1.3×1012 粘着力(N/10mm) 27 密度(g/cm3 ) 0.9 熱伝導率(W/mk) 0.09 接着力(N/cm) 27 剥離紙 シリコーン処理平面紙0.08mm 絶縁破壊電圧(kV/mm) 28.4 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム) (55件のレビュー) 当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途 金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃) -20~150 規格 JISZ1541J1種 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 4日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
幅(mm) 5~150 使用温度範囲(℃) -20~150 破断伸度(%) 600 粘着剤 アクリル系 密度(g/cm3 ) 0.75 引張強度(N/cm2 ) 120 熱伝導率(W/mk) 0.16 接着力(N/cm) 67 粘着タイプ 超強力 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム) (2件のレビュー) 当日出荷
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途 建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 1.2 質量(g) 300 長さ(m) 10 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム) 3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、
従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。
素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm) 5~150 粘着力(N/10mm) 20 密度(g/cm3 ) 0.65 剥離紙 0.05mm 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ サービス分類 オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) ¥ 98,980~税込 ¥ 108,878~
1ケース(22巻)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途 ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 33 粘着タイプ 超強力 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム) (28件のレビュー) 当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途 凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g) 235 使用温度範囲(℃) -20~90 粘着タイプ 超強力 適合用途 粗面 被着材の素材 金属
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム) 3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%) 600 粘着力(N/10mm) 49 密度(g/cm3 ) 0.75 引張強度(N/cm2 ) 120 熱伝導率(W/mk) 0.16 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm) 0.08 サービス分類 オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4905J 透明タイプ 3M(スリーエム) 6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。
簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途 各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ 高透明 粘着タイプ 強力 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ