絞り込み
適合用途
  • 低VOC(7)
  • 再剥離(2)
  • 油面(4)
  • 粗面(9)
  • 耐熱(8)
  • 透明(8)
  • 防水・耐水・屋外(12)
被着材の素材
  • PP・PE
  • その他(3)
  • シリコーン(13)
  • 軟質塩ビ(6)
  • 金属(145)
主なワーク
  • パネル・フレーム(10)
  • パーツ(61)
  • 大面材(42)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(28)
  • マクセル(9)
  • ニトムズ(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • 日東電工(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • ニチバン(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • 共同技研化学(2)
  • まつうら工業(2)
  • エスコ(1)
  • コニシ(1)
  • ヘルメチック(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • マグ・イゾベール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用モノタロウ(134件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)3M(スリーエム)(18件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ再はく離一般用両面テープ No.5000NSニトムズ(11件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に紙工作や木工作の仮止め、接着にOA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015 ニトムズポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015ニトムズ(24件のレビュー)
639税込703
1巻ほか
当日出荷
接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。質量(g)110粘着力(N/10mm)8粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)3M(スリーエム)(36件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ゴム・PP用WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです幅広い被着体に対して接着性に優れていますプラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ両面ボードテープ 建材仮止め用モノタロウ(25件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス ニチバンナイスタック 屋外掲示用 ブンボックスニチバン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、屋外使用可、強粘着被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀グリーンマーク認定
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)両面粘着テープ 96603M(スリーエム)(11件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から38日以内出荷
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
PACプライマー 3M(スリーエム)PACプライマー3M(スリーエム)(18件のレビュー)
929税込1,022
1パック(5枚)
翌日出荷
パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 11103M(スリーエム)(10件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷から26日以内出荷
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
発泡体両面テープ NO.7811 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7811寺岡製作所(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から翌々日出荷
様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
K-500PPモール用プライマー 3M(スリーエム)K-500PPモール用プライマー3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3本)
当日出荷
PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱) ニトムズ超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱)ニトムズ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着 低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)極うす激強力両面テープ 透明WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)のり残りがしにくい両面シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
309税込340
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)3M(スリーエム)(9件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
超強力両面テープ プラスチック用 ニトムズ超強力両面テープ プラスチック用ニトムズ(2件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷から4日以内出荷
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
激強力モール素材用 両面テープ WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)スマートボンドテープ クリスタルtesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ共同技研化学(1件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
多用途薄手強力両面 T667 まつうら工業多用途薄手強力両面 T667まつうら工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12長さ(m)20厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)アクリル系熱伝導性テープ3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 3M(スリーエム)3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途3M(スリーエム)
549税込604
1枚
当日出荷
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1テープ長さ(mm)100テープ厚さ(mm)1.1粘着タイプ超強力基材アクリルフォームトラスコ品番542-3449使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着剤特殊アクリル系粘着力(N/10mm)32使用場所屋内外用被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学KGK 薄手強力両面テープZ共同技研化学
649税込714
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018 3M(スリーエム)両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX10183M(スリーエム)
289税込318
1巻
当日出荷
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
強力両面テープ ポリエチレン 日本緑十字社強力両面テープ ポリエチレン日本緑十字社
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。
用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
両面テープ WAKI(和気産業)両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定3M(スリーエム)
1,633税込1,796
1巻
4日以内出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.9剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定3M(スリーエム)
1,633税込1,796
1巻
3日以内出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.6剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ