カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編
        • コードが絡まる(18)
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(テープ付) 未来工業ワゴンモール(テープ付)未来工業(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(薄型) 未来工業ワゴンモール(薄型)未来工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
モールダクト(スタンダード) 未来工業モールダクト(スタンダード)未来工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業モールダクト(屋外用・リブ付)未来工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール(アルミ) 未来工業ワゴンモール(アルミ)未来工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
ワゴンモール(カーペットテープ付) 未来工業ワゴンモール(カーペットテープ付)未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
159税込175特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
269税込296特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO(6件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業(2件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用材質PVC
フラットソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など仕様バリアフリー対応品材質PVC
現場の困った スッキリ解決 整理整頓編