絞り込み
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(10)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(1)
  • (10)
外径(Φmm)
  • 58
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 21(8)
  • 25(13)
  • 30(17)
  • 31(8)
  • 40(15)
  • 50(71)
  • 60(11)
  • 75(50)
  • 80(5)
  • 95(5)
  • 100(377)
  • 102(12)
  • 105(6)
  • 125(124)
  • 150(64)
  • 180(90)
  • 205(7)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 40(9)
  • 60(10)
  • 80(12)
  • 100(12)
  • 120(13)
  • 150(7)
  • 180(10)
  • 240(9)
  • 320(7)
  • 400(7)
穴径(Φmm)
  • 9.53(2)
  • 9.6(3)
  • 10(7)
砥材
  • A(5)
  • Z(3)
  • その他(2)
ブランド
  • イチグチ(4)
  • エスコ(4)
  • ニューレジストン(4)
  • TRUSCO(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ミユキ産業(1)
イチグチ・エスコ・ニューレジストン・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・ミユキ産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
ミニPホイル ニューレジストンミニPホイルニューレジストン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
539税込593
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エスパーミニ ミユキ産業エスパーミニミユキ産業
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)
539税込593
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。材質アルミナ羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニサンドホイル ニューレジストンミニサンドホイルニューレジストン
6,898税込7,588
1箱(25枚)
当日出荷
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
ナイロンディスクミニ ハード TRUSCOナイロンディスクミニ ハードTRUSCO
3,398税込3,738
1箱(5個)
当日出荷
使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58厚さ(mm)12材質ナイロン不織布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
ミニRホイル ニューレジストンミニRホイルニューレジストン
4,198税込4,618
1箱(5枚)
当日出荷
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10枚)
当日出荷
【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCOディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
58mm/#100 ディスクホイール エスコ58mm/#100 ディスクホイールエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA809EK-100A外径(Φmm)58
58mm/#80  ディスクホイール エスコ58mm/#80 ディスクホイールエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
粒度80エスコ品番EA809EH-80A外径(Φmm)58
58mm/#120 ディスクホイール エスコ58mm/#120 ディスクホイールエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA809EH-120A外径(Φmm)58
58mm/#100 ディスクホイール エスコ58mm/#100 ディスクホイールエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA809EH-100A外径(Φmm)58
テクノディスク Z イチグチテクノディスク Zイチグチ
449税込494
1枚
翌々日出荷から62日以内出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)