絞り込み
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(7)
  • SD(9)
  • その他(10)
穴径(Φmm)
  • 10(8)
  • 15(12)
  • 16(5)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 36(1)
  • 40(3)
  • 46(1)
  • 60(5)
  • 80(6)
  • 100(5)
  • 120(6)
  • 150(3)
  • 180(7)
  • 240(7)
  • 320(4)
  • 400(6)
  • 800(1)
適合材
  • ガラス
  • アルミ(177)
  • コンクリート(12)
  • ステンレス(243)
  • セラミックス(14)
  • タイル(2)
  • チタン・ニッケル(8)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(106)
  • 樹脂(70)
  • (2)
  • 石材(26)
  • 超硬合金(3)
  • (166)
  • 銅・真鍮(12)
外径(Φmm)
  • 50(9)
  • 75(8)
  • 100(17)
ブランド
  • イチグチ(11)
  • TRUSCO(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
イチグチ・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥材から絞り込む
C(シリコンカーバイド)(7)
SD(9)
その他(10)
テクノディスク C イチグチテクノディスク Cイチグチ(1件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等
テクノディスク LL-C イチグチテクノディスク LL-Cイチグチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
GPトップ シリコンカーバイト TRUSCOGPトップ シリコンカーバイトTRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)16.5付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30
GPトップ コンクリート用 TRUSCOGPトップ コンクリート用TRUSCO
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25粒度#24付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)トラスコ品番299-4356砥材シリコンカーバイト質量(g)800穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数45適合機器ディスクグラインダー適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦質量(g/枚)80
ダイヤトップ TRUSCOダイヤトップTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度180砥材ダイヤモンド種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスグリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソフトパワーディスクα(非金属用) TRUSCOソフトパワーディスクα(非金属用)TRUSCO
8,498税込9,348
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)8砥粒PVA+GC付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
ダイヤガラスサンダー イチグチダイヤガラスサンダーイチグチ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100内径(Φmm)16(15)粒度180砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド種別ダイヤガラス寸法(mm)直径:100、穴径:16研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度80砥材ダイヤモンド種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エバーディスクミニ ヤナセ(柳瀬)エバーディスクミニヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス外径(Φmm)50最高回転数(min-1[r.p.m])16000RoHS指令(10物質対応)対応
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じにくい。
用途キズ取り、バリ取り穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
コンクリートTOP ヤナセ(柳瀬)コンクリートTOPヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
5日以内出荷
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度800砥材ダイヤモンド種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度400砥材ダイヤモンド種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク イチグチスーパーダイヤ テクノディスクイチグチ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別テクノ研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨布ディスク