絞り込み
水栓タイプ
  • 単水栓(3)
使用場所
  • 洗面所(3)
取付方法
  • 全交換(台付)(3)
取付穴径(Φmm)
  • 22~26
  • 22~24(2)
  • 22~25(9)
  • 22~27(8)
  • 22~28(14)
  • 23~27(1)
  • 24~26(2)
  • 24~35(7)
  • 25~27(1)
  • 25~38(11)
  • 27~32(2)
  • 28(2)
  • 30~38(11)
  • 32(1)
  • 33~35(4)
  • 33~36(8)
  • 35(1)
  • 35~39(34)
  • 35~40(4)
  • 36~38(1)
電源
  • 100V(3)
給電方法
  • 電源式(2)
  • 電源式/電池式(1)
電源式・電源式/電池式
使用地区
  • 一般地(3)
一般地
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(3)
100~149
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立水栓(ワイヤレススイッチ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(ワイヤレススイッチ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電源式/電池式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~26吐水口高さ(mm)112消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5感知距離(mm)最大:約90~100機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水最高使用温度(℃)給湯機:40以下呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:G1/2
立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー…吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。吐水してから約6秒後に自動的に止水します。吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途手洗い用の水栓として。付属品ACアダプター取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1.2W 動作時:最大2.3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~26使用地区一般地吐水口高さ(mm)114給電方式電源式水栓タイプ単水栓
立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー ・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。 ・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。 ・吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途洗面・手洗い用の水栓シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所洗面所機能吐水してから約6秒後に自動的に止水最大消費電力(W)動作時:2.3取付穴径(Φmm)22~26使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水水道水使用水温(℃)0~40(凍結不可)検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水吐水口高さ(mm)112給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)待機時消費電力(W)1.2水栓タイプ単水栓
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集