絞り込み
水栓タイプ
  • 単水栓(2)
使用場所
  • 洗面所(2)
取付方法
  • 全交換(台付)(1)
  • 後付け(1)
取付穴径(Φmm)
  • 28
  • 22~24(2)
  • 22~25(9)
  • 22~26(3)
  • 22~27(8)
  • 22~28(12)
  • 23~27(1)
  • 24~26(2)
  • 24~35(7)
  • 25~27(1)
  • 25~38(11)
  • 27~32(2)
  • 30~38(11)
  • 32(1)
  • 33~35(4)
  • 33~36(2)
  • 35(1)
  • 35~39(33)
  • 35~40(4)
  • 36~38(1)
電源
  • 100V(1)
  • アルカリ電池(1)
給電方法
  • 電池式(1)
  • 電源式(1)
電池式・電源式
使用地区
  • 一般地(2)
一般地
吐水口高さ(mm)
  • 150~199(1)
  • ~99(1)
150~199・~99
ブランド
  • TOTO(2)
TOTO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動水栓選定ガイド

自動水栓とはセンサーによって水を吐出する水栓のことです。直接手を触れず、衛生的に手を洗うことができます。
お使いの水栓を自動水栓に切り替える際は、以下のポイントをチェックしながら、適切なタイプのものを選びましょう。

POINT1
給電方法で選ぶ
自動水栓には電気が必要です。コンセントがある場合は電源式、ない場合は電池式を選びます。
POINT2
使用場所で選ぶ
洗面所はベーシックなもの、キッチンはオシャレなデザインのものが好まれます。
POINT3
取付方法で選ぶ
既存の水栓に取り付ける後付け式と、丸ごと取り替える交換式があります。
自動水栓以外で選ぶ
半非接触の水栓や、レバーハンドル等の取り付けパーツでの対策も可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)TOTO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)73仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【止水ハンドルの形状】無【給水管】フレキホース長さ(mm)スパウト:112種類自動水栓形態(吐水)整流吐水口長さ(mm)112
台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V) TOTO台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)TOTO
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)158電源(V)AC100
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集