絞り込み
水栓タイプ
  • 単水栓(1)
取付方法
  • 全交換(台付)(1)
使用場所
  • 洗面所(1)
給電方法
  • 電源式/電池式(1)
取付穴径(Φmm)
  • 22~26
  • 22~24(1)
  • 22~25(4)
  • 22~27(5)
  • 22~28(8)
  • 24~26(2)
  • 24~35(5)
  • 25~27(1)
  • 25~38(2)
  • 27~32(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 33~36(7)
  • 35~39(11)
  • 36~38(1)
  • 46(1)
電源
  • 100V(1)
100V
使用地区
  • 一般地(1)
一般地
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(1)
100~149
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
単水栓(1)
立水栓(ワイヤレススイッチ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(ワイヤレススイッチ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電源式/電池式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~26吐水口高さ(mm)112消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5感知距離(mm)最大:約90~100機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水最高使用温度(℃)給湯機:40以下呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:G1/2

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

電池式