絞り込み
使用地区
一般地・寒冷地
取付穴径(Φmm)
22~24・22~25・22~26・22~28・24~35・25~38・30~38・33~36・35・35~39・35~40
給電方法
電源式・電源式/電池式
ブランド
INAX(LIXIL)・KVK・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・RELIANCE(リラインス)・カクダイ・TOTO・バイタル
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュAINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュAINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32±2~36±2吐水口高さ(mm)86適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口節水泡沫呼び径(mm)13
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付INAX(LIXIL)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151使用工具KG-4取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)TOTO
68,980税込75,878
1台
欠品中
ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式電源発電適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35吐水口高さ(mm)84仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓形態(吐水)ソフト
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23吐水口高さ(mm)108
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)151
自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付INAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)125取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
センサー水栓 AC100V仕様 ロング KVKセンサー水栓 AC100V仕様 ロングKVK
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電源式
小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズ カクダイ小型電気温水器 センサー水栓つき 239-004シリーズカクダイ
84,880税込93,368
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)ヒーターセラミックヒーター安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他
立水栓(ワイヤレススイッチ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(ワイヤレススイッチ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として使用地区一般地給電方式電源式/電池式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~26吐水口高さ(mm)112消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5感知距離(mm)最大:約90~100機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水最高使用温度(℃)給湯機:40以下呼び径(mm)13水栓タイプ単水栓呼び径給水部:G1/2
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型) INAX(LIXIL)キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)INAX(LIXIL)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケットニッケルクロムメッキタイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13弁仕様逆止弁電源(V)100(50/60Hz)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)215給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル自動水栓デルマン(混合栓付)バイタル
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付INAX(LIXIL)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23
自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプINAX(LIXIL)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用地区一般地排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)125
自動水栓 オートマージュMX INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュMXINAX(LIXIL)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6111ECKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071ECKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー立水栓 FCV1700L3-MB型 RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3-MB型RELIANCE(リラインス)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上マットブラック取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
センサー立水栓 FCV1700L3型 RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3型RELIANCE(リラインス)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー…吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。吐水してから約6秒後に自動的に止水します。吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途手洗い用の水栓として。付属品ACアダプター取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1.2W 動作時:最大2.3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~26使用地区一般地吐水口高さ(mm)114給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。付属品専用ACアダプター取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~24使用地区一般地検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節給電方式電源式水栓タイプ単水栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイトKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
立水栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチセンサー ・吐水口本体に触れることで、吐水・止水ができます。 ・吐水してから約6秒後に自動的に止水します。 ・吐水温度は40℃以下でご使用ください。
用途洗面・手洗い用の水栓シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所洗面所機能吐水してから約6秒後に自動的に止水最大消費電力(W)動作時:2.3取付穴径(Φmm)22~26使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用水水道水使用水温(℃)0~40(凍結不可)検知時間(秒)ボディにタッチしてから1秒以内に離すと吐水吐水口高さ(mm)112給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)待機時消費電力(W)1.2水栓タイプ単水栓
シングル混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.1以上~1未満吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングル混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)255吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)約0.5以内吐水口高さ(mm)108検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100 【ON/OFFセンサー】約20~50給電方式電源式水栓タイプ単水栓
サーモ付自動洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ付自動洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~40使用環境温度(℃)0~60止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水使用地区一般地水質使用可能:水道水使用水温(℃)0~60(凍結不可)検知時間(秒)(間隔)0.5以内吐水口高さ(mm)108センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm給電方式電源式給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)水栓タイプ混合栓
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付) KVK浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・センサー付)KVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー KVK(寒)流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバーKVK
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
用途寒冷地用取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバー KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(L型センサー付)eレバーKVK
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバーKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 マットカラー 電源式 KVKセンサー水栓 マットカラー 電源式KVK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 AC100V仕様 KVKセンサー水栓 AC100V仕様KVK
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)13取付方式全交換(壁付)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

電源盤特集
おすすめ人気ランキング
電源式