絞り込み
使用場所
  • キッチン(16)
水栓タイプ
  • 混合栓(16)
給電方法
  • 電池式(5)
  • 電源式(11)
取付方法
  • 全交換(台付)(16)
電源
  • 100V(11)
  • アルカリ電池(5)
使用地区
  • 一般地(14)
  • 寒冷地(5)
一般地・寒冷地
取付穴径(Φmm)
  • 35~39(14)
  • 35~40(2)
35~39・35~40
吐水口高さ(mm)
  • 150~199
  • 100~149(2)
  • 200~(17)
  • ~99(2)
ブランド
  • KVK(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
KVK・SANEI(旧:三栄水栓製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
キッチン(16)
シングル混合栓(センサー式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(センサー式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所キッチン取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)167消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150検知時間(秒)(間隔)0.5以内最高使用温度(℃)給湯機:60以下呼び径(mm)13水栓タイプ混合栓呼び径給水部:G1/2
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071ECKVK
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
センサー、快適シャワー
用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071ECKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071EC KVKシングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 KM6071ECKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCECKVK
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCECKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
タイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCECKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCEC KVKビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6091SCECKVK
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVK(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイトKVK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラックKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイトKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングル混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.1以上~1未満吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
シングル混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(タッチ式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓シルバー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2対辺(mm)取付ロックナット:38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~40使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)255吐水口高さ(mm)157給電方式電源式水栓タイプ混合栓
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバー KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(グースセンサー付)eレバーKVK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
センサー 浄水器 快適シャワー
取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電源式水栓タイプ混合栓

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン向け