絞り込み
水栓タイプ
  • その他(1)
  • 単水栓(4)
電源
  • アルカリ電池(1)
  • リチウム電池(4)
給電方法
  • 電池式(5)
使用場所
  • キッチン(1)
  • 洗面所(5)
取付方法
  • 後付け(5)
使用地区
  • 一般地(5)
一般地
取付穴径(Φmm)
  • 28(1)
28
吐水口高さ(mm)
  • ~99
  • 100~149(5)
ブランド
  • KVK(2)
  • TOTO(1)
  • ミナミサワ(1)
  • IDEX(1)
KVK・TOTO・ミナミサワ・IDEX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
その他(1)
単水栓(4)
蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX蛇口直結型自動水栓 mizupitaIDEX(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付)ミナミサワ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式後付け吐水口高さ(mm)43シルバー使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)TOTO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)73仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【止水ハンドルの形状】無【給水管】フレキホース長さ(mm)スパウト:112種類自動水栓形態(吐水)整流吐水口長さ(mm)112
センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用) KVKセンサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)KVK
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)64給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 (立水栓タイプ用) KVKセンサー水栓 (立水栓タイプ用)KVK
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)43給電方式電池式水栓タイプ単水栓

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

後付け式