絞り込み
風量(m3/min)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 2.2(1)
熱風温度(℃)
  • 100未満(4)
マイナスイオン機能
  • あり(6)
遠赤外線機能
  • あり
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(6)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(4)
800~900未満・1000~1100未満・1200~1300未満
ブランド
  • cado(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • エバーメイト(1)
  • Y.S.PARK(ワイエスパーク)(1)
  • WETECH(1)
cado・アイリスオーヤマ・コイズミ(小泉成器)・エバーメイト・Y.S.PARK(ワイエスパーク)・WETECH
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
6,490税込7,139
1台
当日出荷から3日以内出荷
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能遠赤外線機能
プロイオンドライヤー エバーメイトプロイオンドライヤーエバーメイト
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
竹炭による遠赤外線効果とマイナスイオン効果で、素早くサラサラに。超軽量タイプで、長時間使っても疲れにくい。1200Wのパワーでも低騒音タイプ。
付属品ノズル2種類質量(g)570径(Φmm)53消費電力(W)1200/600コード長さ(m)3マイナスイオン機能あり
1200 ヘアドライヤー WETECH1200 ヘアドライヤーWETECH
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。
付属品ノズル直径(Φmm)52質量(g)645消費電力(W)1200/600コード長さ(m)3マイナスイオン機能遠赤外線機能
ヘアードライヤー cadoヘアードライヤーcado
27,000税込29,700
1個
4日以内出荷
日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。
付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ質量(g)約400( コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)1000温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
ヘアードライヤー cadoヘアードライヤーcado
27,200税込29,920
1個
4日以内出荷
2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)温風温度(℃)最高:85安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
ディフューザー Y.S.PARK(ワイエスパーク)ディフューザーY.S.PARK(ワイエスパーク)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
シルバー&チタン配合のメッシュ部が蓄熱し、髪を早く優しく乾かします。 ドライヤーがハンディ遠赤にもなります。 ドライヤーを選ばないFLEX FITタイプ。
ブラック遠赤外線機能あり

美容家電』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアケア特集
おすすめ人気ランキング
ヘアケア