ストレートヘアアイロンオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
イオンヘアドライヤーオーム電機翌々日出荷
「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ温風・冷風の切替ができます髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です吹出口が狭いので髪を乾かしやすいですハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きますフック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
イオンヘアドライヤーオーム電機翌々日出荷
「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ温風・冷風の切替ができます髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち吹出口が狭いので髪を乾かしやすいですハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きますフック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)506(コード、フードを含む)消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時)スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8(HIGHモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
カールドライヤーオーム電機翌々日出荷
62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく2種類のブラシ付き「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに「ロールブラシ」でボリュームアップ軽量ボディ回転式コネクター
付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書質量(g)286(本体・コードのみ)消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)色(本体)ホワイト
モバイルヘアアイロンオーム電機翌々日出荷
USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート機内持ち込みOK
付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)60外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時)スイッチON/OFF電源USB給電式/DC 5V/2Aケーブル長(m)【USB】1.2プレート温度(℃)最高200
カールヘアアイロンオーム電機翌々日出荷
リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ持ちやすいグリップ形状セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになりますスタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなりますクールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)305消費電力(W)32スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5電源コード1.8m
カールヘアアイロンオーム電機翌々日出荷
自然な印象のふんわりカールが作れる32mmタイプ持ちやすいグリップ形状セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになりますスタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなりますクールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことで、アイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)355消費電力(W)45スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×67×48電源コード1.8m