NW 手動L型ベローズバルブコスモ・テック5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW50 手動バタフライバルブ シーリングタイプコスモ・テック5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)タイプバルブ部Viton(R)付属最高温度(℃)150使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa材質(ボディ)SUS304最低温度(℃)10NW50DN(内径)50