カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • FA担当者のオススメ新商品
        • コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)(2)
        • メカニカル部品(新商品)(1,428)
        • 機構部品(新商品)(16)

FA担当者のオススメ新商品 :「染め」の検索結果

1,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
1軸アクチュエータ SE3004B(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3004B(A5) カバー付・ピン用穴有黒田精工
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
カプラ YS160M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS160MYOKOHAMA(横浜ゴム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。 メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)27.5表面処理黒染
1軸アクチュエータ SE4510A(RN) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE4510A(RN) カバー付黒田精工
159,800税込175,780特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4510C(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE4510C(A5) カバー付・ピン用穴有黒田精工
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3005A(F9) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3005A(F9) ピン用穴有黒田精工
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付黒田精工
96,980税込106,678特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3004A(F9) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3004A(F9) ピン用穴有黒田精工
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4505A(E9) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE4505A(E9) カバー付黒田精工
189,800税込208,780特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3004A(E0) 黒田精工1軸アクチュエータ SE3004A(E0)黒田精工
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
カプラ YS160F YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS160FYOKOHAMA(横浜ゴム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。 メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)27.5表面処理黒染
テンションピン ノーブランドテンションピンノーブランド
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFC イマオコーポレーションクランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFCイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS質量(g)2寸法L(mm)9.5寸法H(mm)2.8寸法A(mm)3.8寸法E(mm)0.38寸法W(mm)7.9寸法W1(mm)3寸法S1(mm)0.23寸法S2(mm)0.53材質(ワッシャー)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9許容締付トルク(N・m)2.2寸法MM4×0.7材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付 ハーフェレA×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付ハーフェレ
169税込186
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
ベースに差し込む調整脚です。
用途家具の高さ調整取付固定プレートに差し込み調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚仕上材質プラスチック仕様ネジ込みグライド脚付
ゼロカップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,389税込4,828
1個
翌日出荷から4日以内出荷
直線・直結用ホルダ 正逆回転・押し引きも可能
クランピングキット TRUSCOクランピングキットTRUSCO
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート ハーフェレA×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレートハーフェレ
119税込131
1個
14日以内出荷
アジャスターのベースプレートです。
用途家具の高さ調整仕上材質プラスチック仕様四角形
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,664税込7,330
1個
3日以内出荷
キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能
材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
インデックス・ボルト リリースロック付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト リリースロック付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト クイックロックヘッド付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1軸アクチュエータ SE4520A(A1) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE4520A(A1) カバー付黒田精工
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4510C(E3) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE4510C(E3) ピン用穴有黒田精工
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4520A(RN) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE4520A(RN) ピン用穴有黒田精工
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4520A(G6) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE4520A(G6) カバー付黒田精工
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4520C(A4) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE4520C(A4) カバー付・ピン用穴有黒田精工
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4510C(E6) 黒田精工1軸アクチュエータ SE4510C(E6)黒田精工
179,800税込197,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4510B(E6) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE4510B(E6) カバー付黒田精工
219,800税込241,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4510D(G3) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE4510D(G3) カバー付・ピン用穴有黒田精工
209,800税込230,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4505A(G0) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE4505A(G0) カバー付・ピン用穴有黒田精工
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4510A(F0) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE4510A(F0) カバー付黒田精工
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4520A(F3) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE4520A(F3) カバー付・ピン用穴有黒田精工
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4520D(F9) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE4520D(F9) カバー付・ピン用穴有黒田精工
209,800税込230,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3010A(F9) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE3010A(F9) カバー付黒田精工
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3005A(E3) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3005A(E3) ピン用穴有黒田精工
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4510A(A1) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE4510A(A1) カバー付・ピン用穴有黒田精工
169,800税込186,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE4510A(A0) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE4510A(A0) カバー付黒田精工
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
...
FA担当者のオススメ新商品