21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アールパワーバンド カクイチアールパワーバンドカクイチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向
ジェットロッククランプ ツツミ工業ジェットロッククランプツツミ工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
パンチバンド SUS 志村発條製作所パンチバンド SUS志村発條製作所
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンワイヤーバンド SWシリーズ 山口商工ステンワイヤーバンド SWシリーズ山口商工
11,980税込13,178
1箱(100個)
4日以内出荷から15日以内出荷
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66HCL
19,980税込21,978
1袋(100本)
当日出荷
工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所サクションバンド(H.B) ステンレス築地製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304
SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCOSYバンド(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12 HCL樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12HCL
32,980税込36,278
1袋(100本)
当日出荷
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド 14mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド 14mm幅正峰工業
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14材質SUS304
ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド 10mm幅正峰工業
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質SUS304
鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド 10mm幅正峰工業
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10材質鉄製(ボンデ鋼帯)
(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)(120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
MAクランプ 築地製作所MAクランプ築地製作所
18,980税込20,878
1箱
4日以内出荷
200Φ以上どんなサイズでも使用できます。 変形サイズでも止められます。 サイズは自由にカットして使用できますので経済的です。
セット内容帯15m×1本・バックル10個入材質ステンレス板厚(mm)0.5バックル10個板幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応帯長(cm)1500
ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAUホースクランプ”CLIC E[[R上]]”CAILLAU
14,980税込16,478
1袋(100個)
当日出荷
非常に高いクランプ力で真円に近い形状で均一にクランプでき、漏れの心配が少ないです。専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途冷却、暖房、パワーステアリング、油圧システムなどの高圧力がかかるホース・チューブの結束に。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)9材質(バンド)ステンレス
パンチバンド 鉄 志村発條製作所パンチバンド 鉄志村発條製作所
11,980税込13,178
1袋(100個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニABAクランプ SUS304 ABAミニABAクランプ SUS304ABA
32,980税込36,278
1袋(100個)
5日以内出荷
バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)9材質SUS304推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニABAクランプ スチール ABAミニABAクランプ スチールABA
14,980税込16,478
1袋(100個)
5日以内出荷
バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)9材質スチール推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅 正峰工業ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅正峰工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質SUS304長さ(m)30
鉄製 フープバンド 14mm幅 正峰工業鉄製 フープバンド 14mm幅正峰工業
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14材質鉄製(ボンデ鋼帯)
ホースバンド(新商品)