328件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC

    ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
    作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)

    CKD
    ¥9,867~税込¥10,854~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)

    CKD
    ¥15,231~税込¥16,754~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)

    CKD
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)

    CKD
    ¥14,300~税込¥15,730~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)

    CKD
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)

    CKD
    ¥20,822~税込¥22,904~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)

    CKD
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • 耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ SMC

    耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
    リード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~)

    CKD
    ¥16,544~税込¥18,198~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

    CKD
    ¥16,471~税込¥18,118~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)

    CKD
    ¥5,608~税込¥6,169~
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • ミニコンテナシリンダー・単動型 アインツ

    ミニコンテナシリンダー・単動型

    アインツ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。 作動限・復帰限用オートスイッチ(別売品)の装着が可能です。
    幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154
  • ヒンジシリンダー アインツ

    ヒンジシリンダー

    アインツ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
    付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個トラスコ品番217-9115幅(mm)40高さ(mm)30タイプ複動奥行(mm)98
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)

    CKD
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA)

    CKD
    ¥14,300~税込¥15,730~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M10

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)

    CKD
    ¥7,040~税込¥7,744~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)

    CKD
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)

    CKD
    ¥22,195~税込¥24,415~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~)

    CKD
    ¥17,549~税込¥19,304~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~)

    CKD
    ¥16,438~税込¥18,082~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)

    CKD
    ¥16,438~税込¥18,082~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~)

    CKD
    ¥10,704~税込¥11,774~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M20

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L10

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径50) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径50)

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径40) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径40)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMC

    エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600

    SMC
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    25日以内出荷
    4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
    シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mm SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:67mm

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    8日以内出荷
    取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
    取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-50B~)

    CKD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • ミニコンテナシリンダー・複動型 アインツ

    ミニコンテナシリンダー・複動型

    アインツ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。
    幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154、引き:129
  • コンテナシリンダー・複動型 アインツ

    コンテナシリンダー・複動型

    アインツ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。 作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。
    高さ(mm)25奥行(mm)70取付穴M5ナット用取付溝出力(N)押し:314、引き:263
エアシリンダ(新商品)