絞り込み
エコロジープロダクト

ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用
ヤマシンフィルタ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント
ヤマシンフィルタ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様
ヤマシンフィルタ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ DT-04
ヤマシンフィルタ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
電子除湿器
KELK(小松)¥465,980税込¥512,5781個12日以内出荷環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO3ガスに対する耐久性に優れます。材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプアズワン品番63-1332-87配管接続方式2系列(能力DH-106-1の倍)
省エネモデルドライヤー
オリオン機械¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台60日以内出荷圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減 熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション 圧力下露点3℃対応(補正係数設定) 周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減 各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用 低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減電圧(V)三相200±10%(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力)温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50出口空気圧力露点(℃)10+1
ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様
ヤマシンフィルタ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)186.4全幅(mm)98.4最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1標準流量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から69日以内出荷高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
ドライヤ
日立産機システム¥339,800税込¥373,7801台11日以内出荷HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと 組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R407C塗装色アイボリー周囲温度(℃)5~40入口空気温度(℃)(最高圧縮)08出口空気露点(℃)圧力下10以下
電子除湿器
KELK(小松)¥298,980税込¥328,8781個当日出荷環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO2ガスに対する耐久性に優れます。材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプアズワン品番63-1332-86配管接続方式1系列