絞り込み
長さ(mm)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
ねじの呼び
  • 4.2mm(1)
  • M2.4(1)
  • M2.7(1)
  • M3.1(1)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(1)
  • M4.1(1)
頭部形状
頭部形状
(1)
材質
  • 鉄すべて(337)
  • SWCH
  • SWCH18A(1)
  • ステンレスすべて(201)
  • SUS304(155)
  • SUS410(11)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(10)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(43)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
13(2)
25(2)
32(2)
36(1)
38(1)
40(1)
45(1)
50(1)
55(1)
65(1)
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(50本)ほか
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里)ビスデコ 木工用ビスOHSATO(大里)(2件のレビュー)
299税込329
1パック(25本)
当日出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿木ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(430個)ほか
当日出荷
用途木材用材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム頭部形状

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

木ねじ