絞り込み
ブランド
- CANYCOM(1)
- サンケイ化学(1)
- スバル(2)
- ニプロ(松山)(1)
- ネポン(3)
- ノーブランド(2)
- フジイコーポレーション(1)
- ホンダ(2)
- ヤンマー(1)
- 山田機械工業(2)
- 平城商事(1)
- 武蔵ホルト(1)
- 永田製作所(9)

暖房機 ノズル
ネポン¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷油を微細に霧化し、燃焼室に噴霧します。 着火性や燃焼性を高める重要な部品です。 使ううちに摩耗してしまい、燃焼状態を悪くさせたりしますので 故障の予防のためにもシーズンごとの交換をおすすめします。用途加温
スプレーマーカー
サンケイ化学¥3,698税込¥4,0681個(1L)当日出荷散布液を着色し、処理した場所が一目瞭然!。散布後数日間で着色は消滅します。殺菌・殺虫・除草剤の散布確認に使用できます。成分の安全性は極めて高く、また魚毒等の心配もありません。用途芝生用の薬剤散布確認剤です。成分着色剤、水等使用容量(mL)散布液1000L当たり:400性状青色液体
ハウスカオンキ 掃除具 セット
ネポン¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ハウスカオンキの缶体の掃除にとても便利なセットです。 A重油を燃料とした場合、燃料に含まれる硫黄や灰分などがカスとして缶体内に溜ります。 そのままにしておくと煙管が詰まって黒煙が出たり、不着火になったりと、大きなトラブルの原因になります。 長期に放置しておくと缶体腐蝕を助長することもありますので、 暖房機を使用するシーズンの終了後には、掃除をおすすめします。用途暖房機の掃除
ワイヤブラシ ハウスカオンキ掃除用
ネポン¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷ハウスカオンキの掃除具セットに入っているワイヤブラシの交換用です。 缶体内のカスが取れにくくなったら交換時期です。用途暖房機の掃除
SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付
平城商事¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷クリテックブランドの新しいZシリーズ型で、特殊構造のフレキシブルシャフトを使用。シャフト+チューブが破断しやすい根元部分を、カバーするためのガードが付き。タンク内で撹拌機が安定して攪拌を行うための固定ゴム付き。クリテックブランド独自のカゴ形状により、効率よく撹拌できるので薬液が底に溜まりにくくなる。フレキチューブは4層構造で、他社メーカーの2層/3層よりも丈夫。動噴に接続しやすい両方向対応のL型形状。用途農薬等をロータリータンクの底に薬剤が沈殿しないように、動噴の回転中は絶えず薬液を自動的にかき混ぜる攪拌機。付属品シャフト調整用コレット4種類(16.5・18・19・20)・六角レンチ大×1本・六角レンチ小×1本仕様L型ジョイント付・3枚羽根質量(kg)約5(ワイヤー・ジョイント込)タイプSKZ型シャフト径(Φmm)【取付可能】付属の専用コレットを使用:16.5/18.0/19.0/20.0、専用コレットを不使用:25外径(Φmm)羽根カバー:190回転方向右回転・左回転・両回転最大撹拌容量(L)【薬液】両回転:約1000、左右回転:約1800
農業機械部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら