22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]マイクロ2ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズマイクロ2ヒューズ
マイクロ2ブレードヒューズセット Modesマイクロ2ブレードヒューズセットModes(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(21個)ほか
当日出荷
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
マイクロ2ベンリヒューズ15A Modesマイクロ2ベンリヒューズ15AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)15
マイクロ2ブレードヒューズ Modesマイクロ2ブレードヒューズModes(1件のレビュー)
589税込648
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
ワンタッチ電源取出し マイクロヒューズ用 MAD MAX(マッドマックス)ワンタッチ電源取出し マイクロヒューズ用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。 ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。 装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。 必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
ブラック適合車種汎用
マイクロ2ベンリヒューズ10A Modesマイクロ2ベンリヒューズ10AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)10
マイクロ2ベンリヒューズ10A Modesマイクロ2ベンリヒューズ10AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
用途10Aアクセサリー用電流(A)10
マイクロ2ブレードヒューズセット JTCマイクロ2ブレードヒューズセットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
マイクロ2ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]マイクロ2ヒューズセットBRIDGE[自動車用品]
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
マイクロ2ヒューズ電源 RIZDEマイクロ2ヒューズ電源RIZDE(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]マイクロ2・分岐ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷
マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16
マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]マイクロ2・ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ブレードヒューズ用電源分岐コード Modesマイクロ2ブレードヒューズ用電源分岐コードModes
1,898税込2,088
1本(5本)
当日出荷
マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。
用途ヒューズの交換材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅配線長約150mm電流(A)最大20
15A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ15A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
当日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧15Aアズワン品番64-7916-05
10A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ10A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
当日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧10Aアズワン品番64-7916-04
分岐・マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]分岐・マイクロ2ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋
4日以内出荷
ヒューズボックスからの電源を分岐、2種類の電装品の取付が可能。
用途ヒューズボックスからの電源の取り出し。許容電流(A)15入数(本)10
10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用マイクロヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,840税込4,224
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-95ケーブルサイズ(AWG)16
30A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ30A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧30Aアズワン品番64-7916-08
25A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ25A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧25Aアズワン品番64-7916-07
20A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ20A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧20Aアズワン品番64-7916-06
7.5A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ7.5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧7.5Aアズワン品番64-7916-03
5A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ5A 自動車用マイクロヒューズ(10個)エスコ
2,200税込2,420
1袋(10個)
翌日出荷
寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)黄褐色定格電圧5Aアズワン品番64-7916-02
マイクロ2ヒューズ