【オーダー】オーダーメイドグレーチング みぞぶたツバ付きイズミ(1件のレビュー)8日以内出荷
みぞの幅、長さに合わせて特注みぞぶたを製作します。
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ適用荷重歩道用、T-2(乗用車)高さH(mm)歩道用H19、T-2荷重H25アングル寸法(mm)歩道用:L3×30×30、T-2荷重:L5×40×40ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ仕様表面形状:プレーン、ノンスリップピッチ普通目/細目種類みぞぶたサービス分類オーダー・加工
【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形)イズミ8日以内出荷
マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。
メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
材質SS400ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ高さH(mm)H19~38仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40関連資料使用部材一覧表(0.18MB)表面仕様プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり)適用荷重歩道用、T-2(乗用車)サービス分類オーダー・加工
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
ツカフレームアイテック[建築金物]税込¥27,478~¥24,980~