絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.49
  • 0.06(12)
  • 0.1(15)
  • 0.12(4)
  • 0.125(2)
  • 0.15(3)
  • 0.16(8)
  • 0.2(7)
  • 0.24(6)
  • 0.25(11)
  • 0.48(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(1)
揚程(m)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 12(1)
巻上げ速度
  • 5~7未満(3)
  • 9~11未満(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック(4)
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.06(12)
0.1(15)
0.12(4)
0.15(3)
0.16(8)
0.2(7)
0.24(6)
0.25(11)
0.49
1(2)
象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V 象印チェンブロック象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V象印チェンブロック(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)0.49標準揚程(m)6仕様JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番387-0812種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)単相100電源コード(m)5フック間最短距離(mm)385定格時間(分)25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0操作電圧(V)100
象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
当日出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック単相小型2速式電気チェンブロック象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
当日出荷
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
AC100V/490kgx12m電動チェーンブロック エスコAC100V/490kgx12m電動チェーンブロックエスコ
259,300税込285,230
1個
8日以内出荷
仕様屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業ができるショートヘッドタイプです。質量(kg)29.5電源単相100Vモーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
490kgx5.0m 電動チェーンブロック エスコ490kgx5.0m 電動チェーンブロックエスコ
202,300税込222,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987DA-9質量(kg)22コード長さ(m)【押しボタンコード】2.5最小距離(mm)【フック間】385モーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック2速選択型電気チェーンブロック象印チェンブロック
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷

電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック本体