830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)エスコ当日出荷
仕様フタ付だから内容物が濡れません。フレコンバッグを自立させることができます。屋根型のフタで雨が降っても雨水がフタに溜まりません。濡れると困る物の産廃処理に最適です。サイド部分はマジックテープとロープになっているので、工場用、土木用のどちらでも使用可能です。材質ポリエチレン寸法(mm)830×830×1100(H)アズワン品番64-2294-24
1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付)エスコ翌日出荷
反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無容量(L)1000耐荷重(kg)1000サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
ワイヤーモッコエスコ翌日出荷
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し材質スチールワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120
933x933x1050mm フレコンバッグスタンドエスコ当日出荷
仕様1t用で頑強な仕様。組立が簡単です。支柱が外せるので移動が簡単です。コンパクトに収納可能材質スチール寸法(mm)933×933×1050(H)質量(kg)13.5アズワン品番64-2294-22
シートモッコエスコ8日以内出荷
ポリプロピレン製。
用途ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。寸法(mm)シート:2.5×2.5耐荷重(kg)2000ベルト色青
2.0ton丸型フレコンバッグ[底十字]エスコ8日以内出荷
UV剤入りで耐候性に優れています。
仕様排出口無しタイプ注入口全開タイプ容量(L)1045寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100耐候性3年吊下荷重(kg)2000
丸型フレコンバッグ (ドラム缶用/排出口付き)エスコ翌日出荷
ドラム缶の内側にセットして使い、フレコンだけを抜きとって使用できます。本体が立ちやすくなるよう胴巻きベルト2ヶ所付となっており、底部から排出できます。内面コーティングタイプのフレコンバッグのため、粉塵、微粉体にお使いいただけます。化学製造・金属製品製造業の方などの粉体輸送におすすめです。PEの薄い膜を熱圧着したコーティング生地なので、細かい粉を入れても漏れません。内袋を使わず済むので、作業性が上がり、資材コストも抑えられます。排出口あり。
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ550×900、【排出口】Φ250容量(L)200耐荷重(kg)1000ベルト色黒吊りベルト長さ(mm)700
1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付)エスコ翌日出荷
書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途水切り洗浄乾燥用に仕様耐候型(4ヶ月)材質耐候剤入ポリプロピレン寸法(mm)排出口:500×500(H)色黒質量(g)1900容量(L)1045耐荷重(kg)1000サイズ(Φmm)1100×1100(H)
バロンモッコ(高強度)エスコ翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)吊下げ:75最大荷重(kg)2,000未満
シートモッコエスコ翌日出荷
ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください。(生地が破損する恐れがあります。)消耗品のため、適切な点検を行い、破損あ摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)2000ベルト色黄色シートサイズ(m×m)2.0×2.0
丸型フレコンバッグエスコ翌日出荷
注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬仕様内袋:有材質ポリプロピレン厚さ(mm)内袋:0.05耐荷重(kg)300
角型フレコンバッグエスコ翌日出荷
切削屑・一般製造物・粒状物・軽量な物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途切削屑粒状物軽量物運搬材質ポリプロピレン寸法(mm)1050×1250×1250(H)質量(kg)2.5容量(L)1970耐荷重(kg)1000
角型フレコンバッグ(2重構造)エスコ翌日出荷
裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
仕様排出口:無材質ポリプロピレン容量(L)1050耐荷重(kg)1000ベルト色上部ベルト:黒注入口全開サイズ(mm)2100×1000×500(H)耐候性4ヶ月
角型フレコンバッグエスコ翌日出荷
一般製造物・粒状物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。
用途樹脂粒状物運搬材質ポリプロピレン寸法(mm)1050×1250×1250(H)質量(kg)3.6容量(L)1970耐荷重(kg)2000
バロンモッコ(高強度)エスコ翌日出荷
用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル長さ(mm)吊下げ:約700質量(kg)2.6ベルト幅(mm)吊下げ:75ベルト長さ(mm)吊下げ:約2.1シートサイズ(m×m)2.0×2.0最大荷重(kg)2,000未満
丸型フレコンバッグエスコ翌日出荷
工場や現場などから発生する製品ロス・廃プラ・金属・缶・ビン・廃材などの分別に便利。収集した状態でそのまま輸送が可能。排出口なし。
仕様【投入口】全開密閉式材質PP (ポリプロピレン)形状丸型 2点ベルト吊り寸法(mm)1100Φ×1100容量(L)1000耐荷重(kg)1000
丸型フレコンバッグエスコ翌日出荷
鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬に。注入口全開タイプ。排出口無し。耐候性の対応月数、約4~5ヶ月です。
仕様内袋:有材質ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン厚さ(mm)内袋:0.07寸法(mm)Φ900×800(H)質量(kg)1.5容量(L)509耐荷重(kg)500
ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)エスコ翌日出荷
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート付材質ワイヤー:鉄 シート:綿ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120