通電金具美和ロック当日出荷
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
DENコード9C美和ロック当日出荷
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
面付通電金具美和ロック当日出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
通電金具美和ロック当日出荷
面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
キースイッチ美和ロック当日出荷から5日以内出荷
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mAリード線長さ(mm)150
操作表示機美和ロック当日出荷
電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
スイッチストライク 確認スイッチ美和ロック当日出荷
錠のデッドボルトの動きを施開錠信号として出力するストライクです。
付属品鉄・木用ビス(各2本)寸法H(mm)110寸法W(mm)25
ジョイントコード美和ロック5日以内出荷
扉と枠間を通線するための面付タイプの通電金具です。
色コード白/本体白(WH/WH)芯数9芯取付け方法面付
通電金具美和ロック5日以内出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
色黒(BR)芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)扉内:2800
面付型通電金具美和ロック5日以内出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
付属品プレート付/通電コードなし取付け方法面付リード線なし
ハンドルポッシュリビング税込¥4,288~¥3,898~