ステンレスパネル取手栃木屋(7件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツマミ付ネジ栃木屋(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
AD型取手栃木屋当日出荷
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等材質/処理SUS303/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ツマミ付ネジ栃木屋当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップハンドル栃木屋(3件のレビュー)当日出荷
薄形でスマートなデザインのハンドルです。取付けネジ等が表面に現れず、突起部分も有りませんので、あらゆる機器、装置等に違和感無くご使用いただけます。
用途各種携帯用試験器・測定器・事務機器・理工学機・医療機器等材質/処理(グリップ)エラストマー、(板バネ)SUS301、(カバー、ベース)ABS、(サポート)SUS303、(スペーサー)SUS304/(グリップ)黒色、(カバー、ペースト)黒色、(サポート、スペーサー)生地質量(g)75..2垂直許容荷重(N[kgf])545[55.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式ステンレス掘込取手栃木屋5日以内出荷
ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。
SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
ローレットノブ(雌ねじ)栃木屋4日以内出荷から6日以内出荷
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等取付部めねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
EC型取手栃木屋4日以内出荷から7日以内出荷
ヘヤライン調の落着いた感じの表面仕上げにて光沢を押さえてあります。
用途食品加工・OA機器・事務機等ねじ径M5材質/処理SUS303/サテーナー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(雄ねじ)栃木屋4日以内出荷から9日以内出荷
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(雄ねじ)栃木屋4日以内出荷から18日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(雌ねじ)栃木屋4日以内出荷から5日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類多角形表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーハンドル栃木屋4日以内出荷
耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。
扉面からの突起が少ないハンドルです。
デテント機構付きです。
用途小型配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS303、SUS304、SUS質量(g)60.1部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックミニノブ(雌ねじ)栃木屋4日以内出荷
樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュリフトハンドル栃木屋4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
ディンプルノブ(雌ねじ)栃木屋4日以内出荷から8日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、インサートRoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックミニノブ(雄ねじ)栃木屋4日以内出荷
樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~