ハンドル、取手 (2) ノブ、つまみ (3) カテゴリ: ハンドル・取っ手・グリップブランド: LAMP(スガツネ工業)すべて解除
つまみ LAMP(スガツネ工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 当日出荷
厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途 特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など 材質 (バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 付属品 十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼) 種類 取手・引手 グリップ径(Φmm) 27.2 仕上 鏡面研磨 取付け方法 丸穴 取付穴深さ(mm) 81.4
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体) ステンレス鋼(SUS316) 仕上 (本体)Zwei L仕上 最大適合板厚(mm) 23 最小適合板厚(mm) 16
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途 ZweiLシリーズつまみ用丸座 材質 ステンレス鋼(SUS316) 仕上 Zwei L仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業) 当日出荷 から 9日以内出荷
面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質 アルミニウム合金 仕上 アルマイト処理 耐荷重(N) 200 耐荷重N(kgf) 20 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込 ¥ 758 ~ ¥ 689 ~