絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
外寸法・幅(mm)
  • 360(1)
  • 457(1)
  • 527(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 333(1)
  • 440(1)
  • 510(2)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 80(1)
  • 198(1)
  • 340(2)
外寸法・奥行(mm)
  • 102(1)
  • 230(1)
  • 357(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(2)
  • 140(2)
  • 155(1)
  • 313(1)
50・140・155・313
外寸法・高さ(mm)
  • 195(2)
  • 280(1)
  • 330(1)
195・280・330
容量(L)
  • 32(1)
32
質量(kg)
  • 4.2
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.9(2)
  • 2(2)
  • 2.1(3)
  • 2.2(2)
  • 2.5(5)
  • 2.8(5)
  • 3(8)
  • 3.0(2)
  • 3.7(3)
  • 4(3)
  • 4.5(5)
  • 5.5(3)
  • 6.8(3)
  • 色シルバー(1)
シルバー
材質(本体)
  • アルミ(3)
アルミ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外寸法・幅(mm)から絞り込む
360(1)
457(1)
527(2)
アルミケース 両開き2段 TRUSCOアルミケース 両開き2段TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
両開き2段式。仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付き。
付属品仕切板12枚、スペアキー(1個付)トラスコ品番281-8302材質アルミ(本体表面)、合板(芯材)質量(kg)4.2シルバー外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)280鍵有外寸法・奥行(mm)230有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)155有効内寸法・幅(mm)333
アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワアルミケースAT-3000シリーズフジコーワ
53,980税込59,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
457x102x330mm アルミケース エスコ457x102x330mm アルミケースエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
付属品ショルダーベルト・鍵エスコ品番EA502TB-1質量(kg)4.2材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)457外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)102有効内寸法・奥行(mm)80有効内寸法・高さ(mm)313有効内寸法・幅(mm)440

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製