絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(1)
  • パナロケース(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 203(1)
  • 235(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 72(1)
  • 156(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 85(1)
  • 168(1)
  • 334(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色レッド(1)
容量(L)
  • 2(2)
2
外寸法・幅(mm)
  • 258(1)
  • 353(1)
  • 390(1)
258・353・390
有効内寸法・奥行(mm)
  • 180(1)
  • 326(1)
180・326
材質(クッション)
  • ウレタン(1)
ウレタン
外寸法・奥行(mm)
  • 103(1)
  • 118(1)
  • 243(1)
  • 248(1)
103・118・243・248
質量(kg)
  • 1.1
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(6)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(4)
  • 1.7(7)
  • 1.8(5)
  • 2.4(4)
  • 2.5(4)
  • 2.9(8)
  • 3.9(4)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10.5(5)
材質(本体)
  • ABS(3)
  • ポリプロピレン(3)
ABS・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
203(1)
235(1)
パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケースパナロケース(ブロックウレタン付)パナロケース(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から61日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
ツールケース MAXIシリーズ タカチ電機工業ツールケース MAXIシリーズタカチ電機工業
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納にレッド/ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD) エスコ226x136x 75mm/内寸 防水ケース(OD)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1OD材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68アズワン品番64-7907-58
226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒) エスコ226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)質量(kg)1.1材質(本体)ABS、ポリプロピレン容量(L)2防塵防水性能IP68アズワン品番65-2166-09
スモールケースR-303 NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-303NEOKEEPR(ネオキーパー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)1.1高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)50防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)353外寸法・高さ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)248有効内寸法・奥行(mm)326有効内寸法・高さ(mm)72有効内寸法・幅(mm)203

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース