絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • B&W(2)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 203(2)
  • 207(1)
  • 209(2)
  • 241(1)
  • 300(1)
  • 329(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 101(1)
  • 129(2)
  • 137(1)
  • 152(1)
  • 180(2)
  • 184(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 120(1)
  • 151(1)
  • 152(2)
  • 169(1)
  • 203(2)
  • 212(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色レッド(1)
耐荷重(kg)
  • 10(1)
  • 50(1)
10・50
容量(L)
  • 11.65(1)
11.65
外寸法・幅(mm)
  • 300(1)
  • 316(2)
  • 318(2)
  • 330(1)
  • 364(1)
  • 365(1)
300・316・318・330・364・365
有効内寸法・奥行(mm)
  • 134(2)
  • 146(2)
  • 188(1)
  • 220(1)
  • 233(1)
  • 332(1)
134・146・188・220・233・332
材質(クッション)
  • ウレタン(2)
ウレタン
外寸法・奥行(mm)
  • 248(1)
  • 249(2)
  • 257(2)
  • 269(1)
  • 280(1)
  • 295(1)
248・249・257・269・280・295
質量(kg)
  • 1.7
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(6)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
  • 1.1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(4)
  • 1.8(5)
  • 2.4(4)
  • 2.5(4)
  • 2.9(8)
  • 3.9(4)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10.5(5)
材質(本体)
  • ポリプロピレン(4)
  • 樹脂(1)
ポリプロピレン・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
203(2)
207(1)
209(2)
241(1)
300(1)
329(1)
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
プロテクターツールケース TRUSCOプロテクターツールケースTRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタンセット内容緩衝ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン仕切りなし南京錠取付不可材質(クッション)ウレタン
防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース NKシリーズタカチ電機工業
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
OUTDOOR CASES TYPE3000 B&WOUTDOOR CASES TYPE3000B&W
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
スモールケースR-301 NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-301NEOKEEPR(ネオキーパー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)1.7高さ内寸(mm)(フタ)29、(本体)108防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)365外寸法・高さ(mm)151RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)269有効内寸法・奥行(mm)332有効内寸法・高さ(mm)137有効内寸法・幅(mm)207
プロテクタケース 3000 B&Wプロテクタケース 3000B&W
16,980税込18,678
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース