絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(2)
  • エスコ(1)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(1)
  • フジコーワ(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 406(1)
  • 416(1)
  • 466(1)
  • 735(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 247(1)
  • 299(1)
  • 316(1)
  • 340(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 338(1)
  • 368(2)
  • 400(1)
  • 420(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(3)
耐荷重(kg)
  • 30(1)
30
容量(L)
  • 119(1)
119
外寸法・幅(mm)
  • 598(1)
  • 646(2)
  • 663(1)
  • 815(1)
598・646・663・815
有効内寸法・奥行(mm)
  • 316(1)
  • 356(1)
  • 400(1)
  • 575(1)
316・356・400・575
材質(クッション)
  • ウレタン(1)
ウレタン
外寸法・奥行(mm)
  • 496(1)
  • 505(1)
  • 509(2)
  • 814(1)
496・505・509・814
質量(kg)
  • 10.5
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(6)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
  • 1.1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(4)
  • 1.7(7)
  • 1.8(5)
  • 2.4(4)
  • 2.5(4)
  • 2.9(8)
  • 3.9(4)
  • 6(5)
  • 8(4)
材質(本体)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(1)
ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
406(1)
416(1)
466(1)
735(1)
防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース NKシリーズタカチ電機工業
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプフジコーワ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)30
ミディアムケースR-602 NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-602NEOKEEPR(ネオキーパー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)10.5キャスター2輪高さ内寸(mm)(フタ)44、(本体)255防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)663外寸法・高さ(mm)338RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)496有効内寸法・奥行(mm)575有効内寸法・高さ(mm)299有効内寸法・幅(mm)406
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製) エスコ815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)エスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA960AC-1質量(kg)10.5材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)815外寸法・高さ(mm)420特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)505有効内寸法・奥行(mm)400有効内寸法・高さ(mm)340有効内寸法・幅(mm)735

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース