絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 176(1)
  • 186(1)
  • 198(1)
  • 203(1)
  • 209(1)
  • 233(1)
  • 245(1)
  • 257(1)
  • 265(1)
  • 300(1)
  • 305(1)
  • 307(1)
  • 338(1)
  • 382(1)
  • 395(1)
  • 416(1)
  • 485(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 75(1)
  • 79(1)
  • 83(1)
  • 85(1)
  • 96(1)
  • 98(1)
  • 101(1)
  • 122(1)
  • 129(1)
  • 143(1)
  • 146(1)
  • 149(1)
  • 153(1)
  • 179(1)
  • 180(1)
  • 186(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 139(1)
  • 152(1)
  • 154(1)
  • 165(1)
  • 172(2)
  • 186(1)
  • 200(1)
  • 203(1)
  • 229(1)
  • 230(1)
  • 256(1)
  • 308(1)
  • 334(1)
  • 363(1)
  • 383(1)
  • 色レッド
  • 色イエロー(17)
  • 色オレンジ(21)
  • 色グリーン(36)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(158)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色迷彩色(1)
耐荷重(kg)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
外寸法・幅(mm)
  • 210(1)
  • 232(1)
  • 254(1)
  • 259(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 289(1)
  • 316(1)
  • 318(1)
  • 321(1)
  • 330(1)
  • 345(1)
  • 363(1)
  • 390(1)
  • 391(1)
  • 411(1)
  • 420(1)
  • 424(1)
  • 430(1)
  • 432(1)
210・232・254・259・260・270・289・316・318・321・330・345・363・390・391・411・420・424・430・432・外寸法・幅(mm)をもっと見る
有効内寸法・奥行(mm)
  • 113(1)
  • 122(1)
  • 123(1)
  • 134(1)
  • 138(1)
  • 146(1)
  • 168(1)
  • 179(1)
  • 193(1)
  • 211(1)
  • 220(1)
  • 231(1)
  • 269(1)
  • 320(1)
  • 355(1)
  • 372(1)
113・122・123・134・138・146・168・179・193・211・220・231・269・320・355・372
材質(クッション)
  • ウレタン(1)
ウレタン
外寸法・奥行(mm)
  • 103(1)
  • 109(1)
  • 112.5(1)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 123.5(1)
  • 129(1)
  • 137(1)
  • 138(1)
  • 144.5(1)
  • 155(1)
  • 164(1)
  • 167(1)
  • 173(1)
  • 174(1)
  • 200(2)
  • 215(1)
  • 230(1)
  • 249(1)
  • 257(1)
103・109・112.5・117・118・123.5・129・137・138・144.5・155・164・167・173・174・200・215・230・249・257・外寸法・奥行(mm)をもっと見る
質量(kg)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 0.65(1)
  • 0.68(1)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(2)
  • 3.1(1)
  • 4.3(1)
0.4・0.6・0.65・0.68・0.8・0.85・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2.5・3.1・4.3
材質(本体)
  • ABS(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 樹脂(1)
ABS・ポリプロピレン・樹脂
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(1)
TRUSCO・タカチ電機工業・NEOKEEPR(ネオキーパー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
257(1)
265(1)
300(1)
305(1)
307(1)
338(1)
382(1)
395(1)
416(1)
485(1)
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
プロテクターツールケース TRUSCOプロテクターツールケースTRUSCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタンセット内容緩衝ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン仕切りなし南京錠取付不可材質(クッション)ウレタン
ツールケース MAXIシリーズ タカチ電機工業ツールケース MAXIシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納にレッド/ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクターツールケース TRUSCOプロテクターツールケースTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。
用途精密機器の保管、移送に。南京錠取付可(別売り:Φ6mm)
ミディアムケースR-401 NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-401NEOKEEPR(ネオキーパー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)2.5高さ内寸(mm)(フタ)28、(本体)125防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)411外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)321有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)153有効内寸法・幅(mm)257
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズタカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
31日以内出荷
1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。
用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース